T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番154-8328 注文コード05565831 品番N151.2-500-40-4G H13A
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番154-8328 被削材KNSM 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする