デスクマット 光学式マウス対応 再生塩ビ 透明 片面非転写

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05566088 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

21世紀のデスクマットの新定番!本製品は再生材(リサイクル素材)を使用することにより、持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。グリーン購入法適合商品です。
マットに特殊処理を施し光学式マウスが使えるようになったデスクマット。1.5ミリ再生透明軟質塩ビを使用。

用途- 材質再生軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 透明 タイプシングルタイプ 寸法(幅W×奥行D)(mm)1050×625 アズワン品番67-9283-14 繰り返し・詰め替え対応
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする