サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8522
注文コード
05566373
品番
N151.3-200-20-4G 235
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
154-8522
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.783
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1