T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番154-8531 注文コード05566382 品番N151.3-200-20-4G H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番154-8531 被削材KNSM 勝手なし 切削幅(mm)2 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.783 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする