サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8557
注文コード
05566407
品番
N151.3-300-25-7G 235
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
154-8557
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
5.287
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1