サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8581
注文コード
05566434
品番
N151.3-400-40-4G 235
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
209
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
154-8581
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.106
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1