※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
リブ付LNアングルプレート
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566636
品番
611-05
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
寸法A(mm)
300
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
250
寸法D(mm)
39
寸法E
R16
寸法F(mm)
25
寸法G
150
寸法H(mm)
75
質量(kg)
40.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません