※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MJイケールH型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566654
品番
MJ1H
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
MJイケールS型の取付穴付タイプです。
固定金具シリンダーの取付ができます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
70
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
45
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
11
寸法N(mm)
0.05
材質
FC250
質量(kg)
2.3
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません