※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MJイケールH型
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566663
品番
MJ2H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
MJイケールS型の取付穴付タイプです。
固定金具シリンダーの取付ができます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
45
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
15
寸法I(mm)
70
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
75
寸法L(mm)
60
寸法M(mm)
11
寸法N(mm)
0.05
材質
FC250
質量(kg)
3.1
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません