※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MJイケールP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566733
品番
MJ1P
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
65(±0.05)
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
70(±0.02)
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
65(±0.05)
寸法K(mm)
45
寸法L(mm)
40
寸法M(mm)
45
寸法N(mm)
40
寸法O(mm)
10(H7)
寸法P(mm)
11
寸法Q(mm)
0.05
寸法R(mm)
0.06
材質
FC250
質量(kg)
2.3
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません