※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MJイケールP型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566758
品番
MJ3P
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
75(±0.05)
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
70(±0.02)
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
145(±0.05)
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
110
寸法N(mm)
70
寸法O(mm)
10(H7)
寸法P(mm)
11
寸法Q(mm)
0.05
寸法R(mm)
0.06
材質
FC250
質量(kg)
4.2
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません