※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MJイケールP型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
150
注文コード
05566803
品番
MJ8P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
MJイケールH型の取付穴付タイプです。
位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
75(±0.05)
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
120(±0.02)
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
195(±0.05)
寸法K(mm)
50
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
160
寸法N(mm)
70
寸法O(mm)
10(H7)
寸法P(mm)
14
寸法Q(mm)
0.05
寸法R(mm)
0.06
材質
FC250
質量(kg)
6.9
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400