CR207-89 LL ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05566910

CR207-89 LL ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05566910
CR207-89 LL ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05566910
CR207-89 LL ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05566910

ポロシャツ CR207シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:112cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・抗毛玉注文コード05566910品番CR207-89 LL
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ボーダーのニットテープがデザインのポイント。内側にもポケット付きのWポケット仕様。

用途-仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:112cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・抗毛玉アズワン品番68-4552-80
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする