※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密アングルプレート(リブなし)B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566952
品番
AP-B12
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
127
寸法C(mm)
114.3
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
25.2
寸法F(mm)
34
寸法G(mm)
33
寸法H(mm)
78
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
39.3
寸法M(mm)
27
寸法N(mm)
21
寸法O(mm)
17.2
寸法P(mm)
50
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法W(mm)
0.02
材質
FC250
T
6個
質量(kg)
3
表面処理
塗装(黒皮部)
U
4個
熱処理
焼鈍
形状図番
NL2、NL5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法V
-
寸法I
-
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません