※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-B17 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05567004 AP-B17 精密アングルプレート(リブなし)B型 ナベヤ 05567004

精密アングルプレート(リブなし)B型

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05567004 品番 AP-B17
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
寸法A(mm)304.8 寸法B(mm)228.6 寸法C(mm)203.2 寸法D(mm)32 寸法E(mm)32.4 寸法F(mm)48 寸法G(mm)55.1 寸法H(mm)43 寸法J(mm)89 寸法K(mm)25 寸法L(mm)59.2 寸法M(mm)39 寸法N(mm)16 寸法O(mm)19.9 寸法P(mm)105 寸法Q(mm)22 寸法R(mm)22 寸法S(mm)139 寸法W(mm)0.02 材質FC250 T8個 質量(kg)19.4 表面処理塗装(黒皮部) U6個 熱処理焼鈍 形状図番NL4、NL7NL8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法V6 寸法I20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする