サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8646
注文コード
05567012
品番
R151.2-20012-5F 235
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
154-8646
被削材
MP
勝手
右
切削幅(mm)
2
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
5.617
刃幅公差(mm)
0〜0.2
切刃数
1