ポロシャツ CY201シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ダークピンク×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:88cm●身丈:60cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 注文コード05567689 品番CY201-14 SS
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

サイドのアシンメトリー配色で、すっきりスタイルアップして見えます。内側にもポケット付きのWポケット仕様。

用途- 仕様●色:ダークピンク×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:SS●バスト:88cm●身丈:60cm●裄丈:39cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透 アズワン品番68-4567-28
注意
-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする