※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットロングブロック
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
200(+0.6/0)
寸法J(mm)
22
注文コード
05567783
品番
TLB2005-22
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法J
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
寸法A(mm)
200(+0.6/0)
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法J(mm)
22
寸法K(mm)
37
寸法L(mm)
16
寸法M(mm)
26
寸法N(mm)
0.038
寸法O(mm)
0.025
材質
FC250
質量(kg)
88
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
21
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません