サンコープラスチック
サンコープラスチックの ワゴン
サンコープラスチックの バスケットカート
ルーチェワゴンTPW-1231オフホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05568039
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
2Lのペットボトルをスッキリ収納できるスリムなキッチンワゴン4段
材質
pp
色
オフホワイト
高さ(mm)
874
質量(g)
1506
縦(mm)
499
横(mm)
152