関西油機
関西油機の グリース用注入器
関西油機の グリース用注入器用交換部品
マイクロホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05568057
品番
SP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途
グリスガンに接続使用可能です。
全長(mm)
360
質量(g)
150
タイプ
ピンタイプ
ねじ径
接続:R1/8
危険物の類別
非危険物