※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
フラットベースプレート
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05570662
品番
604-305M
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
材質
FC250
質量(kg)
10.8
タイプ
機械仕上M型
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
20
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません