曜日別特売
- アニキ乳剤 三井化学アグロ 05572367

アニキ乳剤

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード05572367品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

虫にキビしく、作物にやさしい。つよい、やさしい、たのもしい。
有効成分、レピメクチンは野菜、果樹、茶を加害するチョウ目、アザミウマ目、カメムシ目、コウチュウ目、ハエ目、ダニ目害虫等に対して速効的に高い殺虫効果を示します。
一方、訪花昆虫であるミツバチ、マルハナバチ、マメコバチに対しては実使用場面ではほとんど影響を示さないという大きな利点があります。

有効成分レピメクチン1.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体農林水産省登録第(号)22696適合病害虫チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ、ミカンサビダニ、アゲハ類、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、オオタバコガ、コナジラミ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノホコリダニ、コナガ、キスジノミハムシ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、ウワバ類、カブラハバチ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、チャノコカクモンハマキ、マメハモグリバエ毒劇区分普通物剤形乳剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572358
2022-05-15
用途: ◆自宅の薔薇株用

◆自宅薔薇株のスリップス駆除用として高い効果があると聞き求めました。早速試しましたが、良く効いているようです。引続きうまく活用して、薔薇株の虫害を防ぎたいと思います。

対象商品 : 05572358
2020-11-19
用途: 畑のコナガ、カブラハバチにも効き、大変便利。
卸売・小売業

基幹殺虫剤としてローテーション使用。蝶、蛾目は、ほぼこれで安心。

1が参考にしています
対象商品 : 05572358
2019-11-21
用途: 農作業
農・林・水産業

取り寄せの店が多い中、注文翌日に届き、早くて助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする