- シクロパック粒剤 三井化学アグロ 05572516

シクロパック粒剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(60g×10パック)注文コード05572516品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

イネミズゾウムシの成虫・幼虫に高い防除効果を発揮します。特に成虫には散布の数分後に麻痺させる速効性を示します。フラッシング効果・産卵抑制などピレスロイド特有の作用を示します。パック剤なので、処理散布が省力的です。

有効成分シクロプロトリン5.0%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)18792適合病害虫イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、イナゴ類、イグサシンムシガ毒劇区分普通物剤形粒剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572516
2018-05-16
用途: 水稲のドロ虫駆除
株式会社タイヨースポーツセンター

毎年使っていますが、畦道から投げ込むだけで投薬ができるので楽に作業できます。
また、害虫が多くなってきたタイミングを狙えるので育苗箱散布タイプに比べ効果は高そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする