住友化学
スミチオン粉剤3DL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(3kg)
注文コード
05572534
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
稲・だいず・休耕田のカメムシ類の防除に適した薬剤です。
有効成分
MEP3.0%
性状
類白色粉末
農林水産省登録第(号)
20726
適合病害虫
ニカメイチュウ、ウンカ類、コブノメイガ、カメムシ類、イネドロオイムシ、アザミウマ類、カメムシ類
毒劇区分
普通物
剤形
粉剤