三井化学アグロ
トルネードエースDF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(250g)
注文コード
05572744
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食害を素早く止めるので作物保護効果が高く、チョウ目害虫に高い効果を発揮します。既存の殺虫剤に対し、抵抗性の発達したコナガにも効果があり、天敵への影響が少ない製品です。
有効成分
インドキサカルブ(PRTR法第1種)5.0%
性状
淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
22766
適合病害虫
コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、ハイマダラノメイガ、シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、ナカジロシタバ、アワノメイガ、タバコアオムシ
毒劇区分
普通物