- ネマキック粒剤 アグロカネショウ 05572814

ネマキック粒剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1袋(20kg)
内容量1袋(20kg)注文コード05572814品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

線虫の種類を問わず高い効果があります。
線虫に対し長期間残効性があるので、栽培期間の長い作物にも適しています。
土壌中で成分が速やかに拡散し、土壌条件にかかわらず安定した効果が期待できます。
作物への安全性が高く、作物のは種または定植直前の使用でも安心して使用できます。

有効成分イミシアホス1.5%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)22554適合病害虫ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ、ジャガイモシストセンチュウ毒劇区分普通物剤形粒剤
注意
※直送送品について個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572814
2021-08-12
用途: 圃場
自然農園みたね農・林・水産業

大変良く効果がありました。今後とも、よろしくお願いします。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする