- マッチ乳剤 シンジェンタジャパン 05572954

マッチ乳剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)注文コード05572954品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガなど大型チョウ目害虫を優れた効果で長期間抑制します。
幼虫主体の発生初期に散布する事で、長期間密度を抑制します。
散布翌日にはハチを導入できます(安全日数1日)。オンシツツヤコバチ、チリカブリダニなど天敵に影響が少ない殺虫剤です。

毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)20016有効成分ルフェヌロン5.0%性状淡黄色澄明可乳化油状液体適合病害虫ハマキムシ類、キンモンホソガ、ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ、コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ミカンキイロアザミウマ、トマトサビダニ、コナジラミ類、ハモグリバエ類、ウリノメイガ、カメノコハムシ、アシグロハモグリバエ、シロオビノメイガ、チャノキイロアザミウマ、ミカンハモグリガ、ミカンサビダニ、アゲハ類、ヨモギエダシャク、チャハマキ、チャノコカクモンハマキ、チャノホソガ、マメハモグリバエ剤形乳剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572954
2020-08-25
用途: バラの秋に多くなるヨトウムシ系の駆除
農・林・水産業

秋バラの害虫駆除にとても効果的です。
ヨトウムシ系にとくにいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 05572954
2019-11-07
用途: トマトハウスの防除
農・林・水産業

コナジラミやヨトウ、蛾やハモグリバエにも効いて4回まで使えるので、また近々発注します★
特にコナジラミに関して、増えていないトコ見ると効いているみたいです。勿論他成分の薬剤も輪転散布してますが。
効果がオールマイティー的なトコが気に入ってます☆☆☆

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする