- NCS ダウ・アグロサイエンス日本 05573198

NCS

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(500mL)注文コード05573198品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合病害虫根こぶ病、バーティシリウム萎凋病、ネグサレセンチュウ、黄化病、ネコブセンチュウ、青枯病、褐色根腐病、萎黄病、畑地一年生雑草、萎凋病、白紋羽病、紫紋羽病、苗立枯病、ニセナミハダニ、立枯病、菌核病、多年生雑草、根腐病、疫病、黒根病有効成分カーバム 50.0% 土壌くん蒸剤性状淡黄色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)農林水産省登録 第19233号毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573198
2024-09-05
用途: プランターの土壌消毒

近所の農業資材店、園芸店で取り扱いがなく、大手通販サイトもダメでした。
モノタロウで農薬取り扱いがあったこと思い出し、注文に至りました。
注文翌日には届きました。大変助かりました。

対象商品 : 05573198
2022-04-21
用途: 畑の土壌改良に使っています
農・林・水産業

園芸店では、欠品してたり欲しい数量が無かったりして、二度手間なのがないので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする