住友化学
スミレックス水和剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100g)
1袋(100g)
1袋(500g)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100g)
注文コード
05573487
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ジカルボキシイミド系の殺菌剤です。
作用機作は細胞壁の合成阻害と考えられています。
予防効果、病斑伸展阻止効果があります。
ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌に効果があります。
適合病害虫
モニリア病、灰色かび病、灰星病、菌核病、汚斑病、つる枯病、灰色腐敗病、黒腐菌核病、軸腐病、小菌核腐敗病
有効成分
プロシミドン50.0%
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
14498
毒劇区分
普通物