曜日別特売
- フジワンプリンス粒剤 日本農薬 05573742

フジワンプリンス粒剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1kg)注文コード05573742品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

育苗箱処理により、いもち病、水稲主要害虫、チョウ目害虫を同時防除できる。
プリンスは、幅広い殺虫スペクトルを持ち、安定した防除効果が長期間持続する。また、既存剤に抵抗性を示すイネドロオイムシにも優れた防除効果を示す。
フジワンの植物成長調整作用により、根の伸張および発根を促進する。

適合病害虫いもち病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イナゴ類、イネヒメハモグリバエ有効成分フィプロニル1.0%、イソプロチオラン12.0%性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)19231毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする