UHFオールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05578143 品番AU-5AX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
質量(kg)0.54 タイプ水平・垂直受信用 チャンネル数(受信)UHF13〜52ch 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272 適合地域中電界 適合マスト径(Φmm)22〜32 素子数5 前後比(dB)12.5〜21 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.1〜10.1 受風面積(m2)0.058 インピーダンス(Ω)75(F型)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05578143
2019-08-10
用途:
地デジ用アンテナ
鉱業

10年ぐらい前から使っていた一般的なの5素子アンテナから交換の為、購入しました。一部のチャンネルにて受信不良が時々発生していましたが、今のところ解消した様子です。受信感度で確認すると 10%程度アップします。

対象商品:
05578143
2019-08-30
用途:
地上波テレビ鑑賞
株式会社高田工業所 様 (建設業・工事業)

無事に取付終えて、地上波テレビを観ております。コンパクトなアンテナで受信感度も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする