T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種H13A 注文コード05578413 品番RCMX 20 06 00 H13A
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番156-2355 公差M 被削材K 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)10 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状R(丸チップ) チップサイズ20 材種H13A チップブレーカー00(中切削) チップ逃げ角(°)C チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする