Ice Toolz
ハブコーンレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
13
13
15
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05578493
品番
4713
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハブのグリスアップに欠かせないハブコーンレンチ。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
13
全長(mm)
約195
材質
クロモリ
色
ブラック/シルバー