T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.125 材種235 注文コード05578736 品番SNMG 09 03 04-QM 235
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は切刃長さ・材種・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーQM(中旋削) 材種235 用途中切削 トラスコ品番155-5545 被削材MP 切刃長さ(mm)9.125 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする