※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
野宮産業
工業用チャンネルロールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
100
100
200
300
400
500
寸法L(mm)
200
200
300
400
500
600
寸法D(Φmm)
60
60
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05578886
品番
軸Φ20×DΦ60×L200×W100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質
(1)SUS(3)04
(2)CH5(SUS4(3)0)
(3)ナイロンΦ0.(3)mm
寸法D(Φmm)
60
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
100
軸径(Φmm)
20