軸Φ20×DΦ60×L300×W200 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業 05578895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸Φ20×DΦ60×L300×W200 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業 05578895
軸Φ20×DΦ60×L300×W200 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業 05578895

工業用チャンネルロールブラシ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
寸法L1(mm)200
寸法L(mm)300
寸法D(Φmm)60
内容量1本注文コード05578895品番軸Φ20×DΦ60×L300×W200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。

材質
(1)SUS(3)04
(2)CH5(SUS4(3)0)
(3)ナイロンΦ0.(3)mm
寸法D(Φmm)60寸法L(mm)300寸法L1(mm)200軸径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする