※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸Φ20×DΦ60×L400×W300 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業 05578904 軸Φ20×DΦ60×L400×W300 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業 05578904

工業用チャンネルロールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05578904 品番 軸Φ20×DΦ60×L400×W300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。

材質
(1)SUS(3)04
(2)CH5(SUS4(3)0)
(3)ナイロンΦ0.(3)mm
寸法D(Φmm)60 寸法L(mm)400 寸法L1(mm)300 軸径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする