画像準備中

アクリアUボード ピンレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1パック(8枚) 厚さ(mm)80 注文コード05579175 品番110194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

高性能グラスウールです。施工性に優れています。
付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。

グリーン購入法適合 厚さ(mm)80 長さ(mm)805 幅(mm)805 サイズ(大引き)105 用途床の断熱 密度(kg/m3)24 施工面積約2.0坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)2.2
注意
※アクリアUボードピンレスは、水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。必ず不織布を下に向けて施工してください。
※施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。
※保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。
※床下換気量を十分確保ください。
※不織布は強風などで剥がされる可能性があります。不織布面を下にして保管願います。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする