旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種N(非鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05580565 品番 TCGX 11 02 08-AL H10
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号X チップサイズ11 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)08 適合被削材種N(非鉄) チップブレーカーAL(仕上げ) 材種H10 用途中切削 被削材N 切刃長さ(mm)9.94 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする