車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)180
許容荷重(daN)176.4
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)144
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)12
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)34
ストッパーなし
取付高H(mm)144
取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71
プレート寸法F1×F2(mm)95×95
取付穴径d(mm)10.5
偏心E(mm)35
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪