車輪径(Φmm)130
許容荷重(kg)250
許容荷重(daN)245
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)80×80
取付高(mm)177
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)20
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)42
ストッパーなし
取付高H(mm)177
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80×80
プレート寸法F1×F2(mm)108×108
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)40
車輪径D(Φmm)130
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪