車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)300
許容荷重(daN)294
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)198
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)20
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
取付高H(mm)198
取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
取付穴径d(mm)11
偏心E(mm)45
車輪径D(Φmm)150
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪