車輪径(Φmm)200
許容荷重(kg)400
許容荷重(daN)392
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)112×112
取付高(mm)250
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)20
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)45
ストッパーなし
取付高H(mm)250
取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112
プレート寸法F1×F2(mm)140×140
取付穴径d(mm)11.5
偏心E(mm)58
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪