車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)120
許容荷重(daN)117.6
取付座(mm)95×72
取付ピッチ(mm)63×40
取付高(mm)100
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)10
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)32
ストッパーなし
取付高H(mm)100
取付ピッチ(mm)(P1×P2)63×40
プレート寸法F1×F2(mm)95×72
取付穴径d(mm)9.5
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪