東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05580855
品番
WK-100MCB-S
参考基準価格(税別)
¥9,390
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
116×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
34
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径d(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)