東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05580898
品番
WJ-75MCA
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
10
形状
自在車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
9.5
偏心E(mm)
28
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)