東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05580995
品番
WK-75MCA
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
95×72
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
100
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
10
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
32
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
9.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)