東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581004
品番
WK-100MCA
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
116×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
34
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)