東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05581022
品番
WK-150MCA
参考基準価格(税別)
¥16,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
138×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
MCナイロン
材質
スチール
軸径(Φmm)
20
形状
固定車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)