ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05581047 品番 WK-75MCA-S
参考基準価格(税別)¥5,130 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)120 許容荷重(daN)117.6 取付座(mm)95×72 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)100 材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)10 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)100 取付ピッチ(mm)(P1×P2)63×40 プレート寸法F1×F2(mm)95×72 取付穴径d(mm)9.5 車輪径D(Φmm)75 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする